曜日別特売
PLT-162-P-R マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ APEX(コネクタ) 53507844

マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53507844品番PLT-162-P-R
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

2ピンのMICプラグです。

仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-31定格125V/5A寸法(Φmm)ケーブル挿入部径(最小):6.2コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)2アズワン品番63-3109-31結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53507844
2021-02-03
用途: 電子機器の破損端子修理用に
医療・福祉・介護関連業

製品については、特に問題ありませんでした。 ただ、当方の目的とした
器具に対しては若干寸法が大きくて、きれいに取付できなかったので「やや満足」としました。 何か、他の用途に転用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする