APEX(コネクタ)
APEX(コネクタ)の 接続・省配線(制御機器)
APEX(コネクタ)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
APEX(コネクタ)の 丸型コネクタ
マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53508018
品番
PLT-163-R-R
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
品番
63-3109-36
パッケージ
MICタイプ
コネクタ形状
レセプタクル
ピン数(ピン)
3
寸法(mm)
シェル:16
寸法(Φmm)
パネル取付部:16
定格
125V/5A
最大定格電圧(V)
1分/1000(AC.V.rms)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC 500V)
抵抗(MΩ)
接点:15(DC 1A)
結線方法
はんだ
アズワン品番
63-3109-36