ユウエツ精機
SMAコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
ボディ向き
ストレート
ストレート
ライトアングル
品番
63-4926-05
63-4926-03
63-4926-08
63-4926-09
63-4926-10
63-4926-04
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53508779
品番
088-2062G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
SMAレセプタクル(ユウエツ精機)
コンタクトは金めっき
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
ジャック
端子種別
はんだ
品番
63-4926-05
取付方式
フランジマウント
定格電圧(V)
450・ac/dc
コード
664-6390
電池
サブミニチュア
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
0→12.4、0→18
アズワン品番
63-4926-05
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
バルクヘッド
なし