曜日別特売
089-PE08D SMAコネクタ ユウエツ精機 53508937

SMAコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ボディ向きストレート
品番63-4926-10
内容量1個注文コード53508937品番089-PE08D
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

SMAレセプタクル(ユウエツ精機)
コンタクトは金めっき

種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別はんだ品番63-4926-10取付方式エッジマウント定格電圧(V)450・ac/dcコード664-6407電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18アズワン品番63-4926-10オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする