ユウエツ精機
SMAコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ボディ向き
ライトアングル
ストレート
ライトアングル
品番
63-4926-04
63-4926-03
63-4926-08
63-4926-09
63-4926-10
63-4926-04
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53508955
品番
089-PN52A
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
SMAレセプタクル(ユウエツ精機)
コンタクトは金めっき
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
ジャック
端子種別
はんだ
品番
63-4926-04
取付方式
PCBマウント
コード
664-6384
電池
サブミニチュア
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
0→12.4、0→18
アズワン品番
63-4926-04
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
なし