ユウエツ精機
変換アダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アダプタタイプ
NプラグtoSMAソケット
NプラグtoBNCソケット
Nソケット-BNCプラグ
RCAプラグ-BNCソケット
NプラグtoSMAソケット
NソケットtoSMAソケット
BNCプラグにSMAプラグ
BNCプラグ-SMAソケット
BNCソケットにSMAプラグ
BNCソケット-SMAソケット
MMCXソケットにSMAプラグ
嵌合部形状
プラグ・ジャック
プラグ・ジャック
ジャック・プラグ
ジャック・ジャック
プラグ・プラグ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53509174
品番
150-8201
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類
アダプタ
アダプタタイプ
NプラグtoSMAソケット
嵌合部形状
プラグ・ジャック
長さ(mm)
34.8
品番
63-4785-59
コード
404-6246
動作周波数(GHz)
0→4
アズワン品番
63-4785-59
ボディ向き
ストレート
アダプタタイプA
N型
アダプタタイプB
SMA
オス/メスA
オス
オス/メスB
メス