見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。
低消費電流化で連続使用時間最大900時間
バックライト付液晶表示
オートパワーオフ
E熱電対センサー用
ホールド機能
測定中の最高値と最低値をサブ表示します。
測定範囲…ー200〜800℃(1℃分解)、ー104.9〜504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替
測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解
0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解
動作条件…0〜50℃、0〜80%RH以内(結露なきこと)
使用時間…約900時間
電源…アルカリ単3乾電池×4本
サンプリング時間…約200ms
サイズ…約W82×D36×H166mm
質量…約350g(乾電池含む)
防水性能…IPX5相当
付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本