EC-2100 イージーケース リングスター 53537908 EC-2100 イージーケース リングスター 53537908 EC-2100 イージーケース リングスター 53537908 EC-2100 イージーケース リングスター 53537908 EC-2100 イージーケース リングスター 53537908 EC-2100 イージーケース リングスター 53537908

イージーケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53537908 品番 EC-2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

吊下げ可能なマルチケース!
両側から開いて便利なワンタッチオープン
カラビナ装着可能で腰やバックに取り付けOK

質量(kg)0.13 タイプ仕切り板8枚 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×(36+36)×28 仕切り仕切り板8枚 付属品カラビナ 材質ポリプロピレン クリア/オフホワイト 高さ(mm)35 奥行(mm)105 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×105×35 引張強度(kN[kgf])フック部:0.196[20] アズワン品番64-8498-52 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)72 有効内寸法・高さ(mm)28
注意
※付属のカラビナは登山用ではありません
※引張強度は均等に力をかけた測定値です。衝撃値及び保証値ではございません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-09-21
用途:
海釣り小物入れに
製造業

メバル釣りに使ってます。
ジグヘッドやスナップを綺麗に収納できますし、開閉もしっかりしていて勝手に開いて中身をぶちまけることも無さそうです。
リング部分も便利。

ほかにメイホウのケースも使っていますが、リングスター 製品の方が全体的にカッチリしている、ように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする