SPボックス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53537944 品番 -
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

細かいものも楽々収納。カラーで仕切れるすぐれもの。

イエロー 材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×72×62 質量(kg)0.69 高さ(mm)62 奥行(mm)72 内寸法(mm)192×60×H57 仕切数(個)なし 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×70×62 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×60×57 アズワン品番64-8691-78 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×70×62 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)192×60×57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07270216
2023-05-23
用途:
ネジ等 小物の整理

「リングスター リムーバブルパーツケース RVP-4500」と合わせて使用しています。
ケースに付属の仕切り板ではワッシャ等の薄いもの・小さいものは混ざりやすいため、こちらのSPボックスを使うと便利で、ある程度まとめ買いしたかったのでありがたいです。
また、ちょうど収まるサイズだったので「 モノタロウ パーツストッカー( MPS-400CR)」の中にも入れて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07270216
2021-11-17
用途:
整理整頓
シナジーリンクス 様

特に問題なく使用しています。工具箱にちょうどいいサイズでした。

対象商品:
07270225
2020-09-07
用途:
ボルト・ナットの持ち運び
建設業・工事業

しっかりしているので安心して使用できます。バラ売りは便利だけど、元のケースは
内箱無しで売って欲しいね。

1人が参考にしています
対象商品:
07270216
2018-02-15
用途:
ライター整理
運輸・通信業

中々無い小さいサイズで車内の整理、インパネ等に強力両面テープ固定で小物がきれいにまとまる

2017-02-27
用途:
パーツボックスの小物入れ

このラインナップに50×50があれば完璧だと思います。

対象商品:
07270216
2016-03-24
用途:
ボルト、ワッシャ、ナットを入れています
東洋グリーン株式会社 様

細かい部品を入れておくのにとても使いやすいです
100均の物も使っていますがこれが一番しっくり使えます
大きさが丁度良いのです
安い時についでに購入しています

対象商品:
07270216
2016-06-14
用途:
機材

コスト的にも問題なく納期も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする