東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
150型 青銅製ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53572244
品番
150-BS-N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
150型
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
224
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.4、(飽和蒸気)1.0
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
110
材質(ジスク)
CAC(青銅鋳物)
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボンネット)
CAC(青銅鋳物)
材質(パッキン)
ノンアスベスト、(パッキン押え輪)C3604BD
クラス
150
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材