東洋バルヴ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
呼び径(A)
25
15
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53572786
品番
LB41
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
寸法L(mm)
70.5
寸法H(mm)
75.5
寸法d(mm)
RC1
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
40
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3771BE
寸法d1(mm)
14.5
最高許容圧力(MPa)
(100℃以下の冷温水)1.0
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボンネット)
CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材