125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53573066 品番 125H-BNS-SE-N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力125型 材質(本体)青銅/CAC406 寸法L(mm)137 寸法H(mm)77 寸法d(mm)(MAX)41.48、(MIN)41.35 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2 寸法I(mm)(MIN)27.7 材質(ジスク)C3771BE又はCAC406 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(ボンネット)C3771BE クラス125 接続形状ゾルダー形 バルブ種類チェッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする