オキシパス
オキシパスの ユニフォーム・シューズ
オキシパスの シューズ
オキシパスの ナースサンダル
オキシヴァ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5〜27
サイズ(inch)
41/42
注文コード
53605966
品番
OX-3006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
かかとのゲルコンパートメントで衝撃吸収性抜群のEVAの軽量シューズ
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5〜27
材質
EVA
サイズ(inch)
41/42
標準質量(g/片足)
約195(37/38inch)
機能
帯電防止機能
足幅
3E
ヒール(mm)
約40