U-CA1F E26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627316 U-CA1F E26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627316 U-CA1F E26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627316 U-CA1F E26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627316 U-CA1F E26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627316 U-CA1F E26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用 槌屋ヤック 53627316

E26系NV350P-GX標準専用スマートロッドホルダー5本用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53627316 品番U-CA1F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

E26系NV350 プレミアムGX標準(2019年12月現在)のルーフサイドユーティリティナット取り付けの5本用ロッドホルダー。
専用設計で、しっかり取り付け。
1ピース・2ピースロッド、ショア用・オフショア用等、様々なロッドに対応
目的に合わせて簡単脱着。
置いて閉じるだけ。片手で簡単にロッドホールド。
リアホルダー:バット側径:32mm/ティップ側径:14mmまでのロッド積載可能
フロントホルダー:バット側径:14mm/ティップ側径:7mmまでのロッド積載可能

ブラック ロッド数5本 総質量(kg)対応:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする