※バリエーション

小型多極角形コネクタ MRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53748915 品番MR-34L+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。
対環境性にすぐれた防塵機構。
堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。
中継タイプのケースも用意。

定格電圧(V)AC300(r.m.s) 定格電流(A)3A/ピン 絶縁抵抗DC500Vにて1000MΩ以上 耐電圧AC1000V(r.m.s) 接触抵抗(mΩ)7(30)以下 ※( )内はライトアングルタイプ 用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする