[モンキー] トラススイングアーム モノ ディスク専用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53851578 品番90512
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

スイングアームパイプ部分をトラス形状で構成したGクラフトの「トラススイングアーム」。
通常のスイングアームには無い、独特のスタイルを演出できます。
モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167mm-170mm)で製作されたスイングアームです。(ワイド幅ピボット部のカラーはベアリングに圧入しカラーが脱落しない設計になっています。
チェーン引きは専用設計でメインパイプとの連結部分はボルト(SCM435)での連結になっています。後ろ引きのチェーン引きを標準設定することによりチェーン調整が容易に行えます。
スタンドフックが標準設定になっており、メンテナンススタンドが使用できます。

仕上+20cm 車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スタンダード(モンキーハブ)ディスク用
※スイングアーム幅 167mm-170mm(モンキー純正と同) ※ワイド幅はご相談ください。
※モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、リヤディスクハブ(39053)を使用することができます。
※ディスク専用
※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です。(+4cm以上必要です)
※スタンドフック、ピボット部分ベアリング仕様、後ろ引きのチェーン引きコマ標準装備
※ピボット部のカラーはベアリングに圧入しカラーが脱落しない設計になっています。
※チェーン引きは専用設計でメインパイプとの連結部分はボルト(SCM435)での連結になっています。後ろ引きのチェーン引きを標準設定することによりチェーン調整が容易に行えます。
※スタンドフックが標準設定になっており、メンテナンススタンドが使用できます。
※7N01、A5083材・バフ仕上げ
※NSRホイール用のスイングアームは制作できません。
◎2018年10月1日より、価格、品番、JANコードが変更になります。
◎旧品番 60729

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする