注意
材質:A2017 表面仕上げ:シルバーアルマイト
アルミ削りだしのステアリングトップスレッドです。トップスレッド内側にOリングを設け、ホコリ、水等の侵入を防ぎます。専用Oリング付属。
モンキー、ゴリラのノーマルフレーム、またはGクラフト社製アルミビレットフレームへの装着が可能です。ステムシャフト部分のネジピッチはM22-P1.0です。6角部分の寸法は31mmになります。装着にはモンキーレンチ、スパナ等の工具を使用してください。社外アルミフレームなどはヘッドパイプの寸法が異なり、装着できなかったり、Oリングが機能しない場合があります。Gクラフト社トップスレッドの内寸は46.5Φとなっています。