ハンドルアップスペーサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様25mmUP 注文コード53852077 品番31197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。
純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

車種GROM・ズーマーX 材質A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ 仕様25mmUP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53852068
2023-08-14
用途:
ダックス125 ハンドルアップ
農・林・水産業

10%引きだったので他店よりも安く購入できました。
本当は25mmアップしたかったのですが取り扱いが終了となったため、20mmアップとしましたが、ハンドルを前に起こしたこともあり、運転姿勢が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする