33403 リアショートフェンダー Gクラフト 53852759

リアショートフェンダー

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード53852759品番33403
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質FRP製ホワイト車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
注意
5Lモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53852759
2022-07-23
用途: 6cmロングスイングアーム取付にともなう外観の適正化

6cmロングスイングアーム取付をしたらノーマルのフェンダーでは外観が悪く尚且つフルボトムするとタイヤとフェンダーが接触する危険があったので交換しました。
個人的な思いですが純正品の様なまとまった外観に大満足。
価格も納得出来る商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする