バンナー(R)BL-R型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53880427 品番 KBBLA-50-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。
外圧に強く形状変化が少ない構造です。
呼び200まで加締金具取付ができます。

用途
デリバリー・サクション兼用。
土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。
穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。
その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。
呼び50 内径(Φmm)50.8 外径(Φmm)69.5 肉厚(mm)5.5 ピッチ(mm)10.0 標準質量(g/m)1760 許容圧力(MPa)1.00 耐負圧力(MPa)-0.10 許容曲げ半径(mm)600 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は-10〜50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
標準継手金具(JIS10Kフランジ型、ビクトリックS型)、Rパワーバンド等を用意しています。
外筒加締は許容圧力で使用可能ですが、バンド締め(抜け防止付き)の場合は許容圧力の70%以下でご使用ください。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする