ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53883053 品番 KNH6TB-50-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。
ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。
特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。

用途
デリバリー・サクション兼用。
重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。
汚泥吸引車のサクション用途。
甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。
呼び50 内径(Φmm)50.8 外径(Φmm)64.5 肉厚(mm)2.8 ピッチ(mm)9.0 標準質量(g/m)950 許容圧力(MPa)0.50 耐負圧力(MPa)-0.10 許容曲げ半径(mm)210 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧性、柔軟性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※原油、ガソリンには使用できません。
※使用温度範囲は、-10〜50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
流体(油種)により、軟質部が白濁する場合があります。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする