サンワダイレクト
サンワダイレクトの カメラ・ビデオカメラ
サンワダイレクトの 一脚/三脚
サンワダイレクトの 三脚
三脚(200-DGCAM018)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53976126
品番
200-DGCAM018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。
写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。
360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時:約30×30×150
使用時:約160×160×95〜124
材質
ABS
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約1
取付用ねじ穴
カメラ:1/4インチネジ
取扱説明書:なし