アクアホース Gラインアルバ(両面樹脂引き)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54045487 品番 01GALB5020A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa両面樹脂引きです。ジャケットの内・外面に合成樹脂を形成する事により軽量化を図りましたです。更に抜群の耐薬品性・耐摩耗性・耐候性を得る事ができましたです。表面の合成樹脂は水を吸わないので汚れを簡単に洗い流す事ができ手入れが簡単です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式 材質(金具)アルミ製 口径50
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする