CXTL16-15-M9BLS プラットホームシリンダ CXT L16 SMC 54085035

 

CXTL16-15-M9BLS プラットホームシリンダ CXT L16 SMC 54085035
CXTL16-15-M9BLS プラットホームシリンダ CXT L16 SMC 54085035

プラットホームシリンダ CXT L16

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3m
注文コード
54085035
品番
CXTL16-15-M9BLS
参考基準価格(税別)¥32,620販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

リード線(m)
(L) 3m
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
15
オプション
(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする