CXTL16-25BS-M9BL プラットホームシリンダ CXT L16 SMC 54085071

 

CXTL16-25BS-M9BL プラットホームシリンダ CXT L16 SMC 54085071
CXTL16-25BS-M9BL プラットホームシリンダ CXT L16 SMC 54085071

プラットホームシリンダ CXT L16

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3m
注文コード
54085071
品番
CXTL16-25BS-M9BL
参考基準価格(税別)¥40,810販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

リード線(m)
(L) 3m
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
25
オプション
(BS) ショックアブソーバ1ケ付(出荷時駆動シリンダ側にセットされています.)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする