コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54102354 品番450G-10
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60〜90mm、厚さ12mm以内です。
ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。
構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。
シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。

質量(g)605 全高(mm)925、EV下げ:620 縮長(mm)320 アズワン品番64-6435-60 搭載可能質量(kg)1

商品説明動画

スマホもカメラも取付できる、スリック 450G-X
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54102354
2023-06-14
用途:
旅行などに持っていきます。
建設業・工事業

小さいサイズになるため、持ち運び(バック)に便利です。ある程度必要とする長さにのびるため便利です。カメラを乗せた時の安定感もあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする