SLIK(スリック)
SLIK(スリック)の カメラ・ビデオカメラ
SLIK(スリック)の 一脚/三脚
SLIK(スリック)の 三脚/一脚付属品
三脚用クランプヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54102765
品番
45N
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×80×95
寸法(mm)
カメラ台:82×52
取付可能パイプ径(Φmm)
35〜45