SLIK(スリック)
SLIK(スリック)の カメラ・ビデオカメラ
SLIK(スリック)の 一脚/三脚
SLIK(スリック)の 三脚/一脚付属品
三脚ケース ライトシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54102835
品番
#600
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽さを優先した三脚ケース
質量(g)
190
外寸(mm)
85×605×105
内寸(mm)
80×600×110
縮長(mm)
対応機材:600以下