DXT170-C-1HS DXT170-C SMC 54161773

DXT170-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54161773 品番DXT170-C-1HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は174種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合機種VZ3000・VZ5000 リード線取出方法グロメット(リード線600mm) タイプノンプラグイン ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする