EX120-SCM1 シリアル伝送システム 出力対応 SMC 54190306

シリアル伝送システム 出力対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
プロトコル(CM1)CompoNet NPN(プラスコモン)
(CM1)CompoNet NPN(プラスコモン)
(CM3)CompoNet PNP(マイナスコモン)
(DN1-X26)DeviceNet
内容量1個注文コード54190306品番EX120-SCM1
参考基準価格(税別)¥23,870販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応

用途
適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQ1000,2000
SV1000,2000,3000,4000
インターフェース【バルブ】(0)プラグインプロトコル(CM1)CompoNet NPN(プラスコモン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする