SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 省配線フィールドバスシステム
シリアル伝送システム 出力対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54190324
品番
EX120-SDN1-X26
参考基準価格(税別)
¥50,770
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
用途
適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQ1000,2000
SV1000,2000,3000,4000
インターフェース
【バルブ】(0)プラグイン
プロトコル
(DN1-X26)DeviceNet
CADデータダウンロード