SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 省配線フィールドバスシステム
シリアル伝送システム 出力対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54190367
品番
EX121-SCM3
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
用途
適用バルブ:SY3000,5000
インターフェース
【バルブ】(1)フラットケーブルDINレール取付
プロトコル
(CM3)CompoNet PNP(マイナスコモン)
CADデータダウンロード