SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 省配線フィールドバスシステム
シリアル伝送システム 出力対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54190394
品番
EX122-SCM3
参考基準価格(税別)
¥23,870
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
インターフェース
【バルブ】(2)プラグインDINレール取付
プロトコル
(CM3)CompoNet PNP(マイナスコモン)
用途
適用バルブ:SY3000,5000
CADデータダウンロード