SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 省配線フィールドバスシステム
シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【デジタル入出力ユニット】(E)入力点数:8点、出力点数:8点、コネクタ:D-subコネクタ(25ピン)
注文コード
54191006
品番
EX600-DMPE
参考基準価格(税別)
¥23,270
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・プロトコル・付属品
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
・D-subコネクタによる接続
・スプリング式端子台による接続
・アナログ入出力ユニット
・自己診断機能
・カウンタ機能
・1連ずつの増減連作業が可能
用途
適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
コネクタ
D-subコネクタ(25ピン)
入力形式
PNP
仕様
【デジタル入出力ユニット】(E)入力点数:8点、出力点数:8点、コネクタ:D-subコネクタ(25ピン)
出力形式
(P)PNP
入出力形式
PNP
入出力点数
8点
CADデータダウンロード