※三脚のみ

HC-0504 スマホグリップポッド エツミ 54497075 HC-0504 スマホグリップポッド エツミ 54497075

スマホグリップポッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54497075 品番 HC-0504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ミニ三脚・卓上スタンド、ハンドグリップになるスマホグリップポッド。
手ブレ防止、360度回転可能、転倒防止ゴム付、自撮用ミラー付で快適なSNSライフを。
旅先での自撮りや記念撮影、運動会やアウトドアなど屋外での動画撮影などにオススメ。

ホワイト 高さ(mm)開脚:50 質量(g)スマホホルダー:約28 本体質量(g)42 収納寸法(mm)100 クランプ固定幅(mm)スマホ固定:約50〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする