RK TAKASAGO CHAIN
RK TAKASAGO CHAINの 伝導部品
RK TAKASAGO CHAINの チェーン
RK TAKASAGO CHAINの 標準ローラーチェーン
標準ローラチェーン 1列
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
44.45
注文コード
54512326
品番
RK 140C 3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
ピッチ(mm)
44.45
リンク内幅(mm)
25.22
ユニットリンク数
68
ピン形式
割ピン形ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応