※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54584567 品番EX600-SEN7
参考基準価格(税別)¥79,040 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1〜254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258 質量(g)300 使用温度範囲(℃)使用時:−10〜+50、保存時:−20〜+60 規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA) 保護構造IP67(マニホールド結合時) 出力点数32点 機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能 消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源) 通信方式全二重/半二重 出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵 プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18) 通信速度10/100Mbps 絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応 耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間 使用湿度範囲(%RH)35〜85(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする