だしポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54639997 品番DP-600-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

【手軽に・しっかり美味しいだしが取れる!】
ポットの底まで届くストレーナーがポイント。電子レンジで手軽にだしがとれます。 シンプルで高機能なHARIOハリオのだしポットです。 パッケージにはレシピQRコードがついているので、使いこなしもおまかせください。

材質本体:耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、フタ・ストレーナー・フレーム:ポリプロピレン、メッシュ部分:ポリエステル 容量(mL)700 質量(g)400 サイズ(cm)15.4×11.5×13.0(口径10.5) アズワン品番64-5271-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする