MOTUL
MOTULの エンジンオイル
MOTULの ガソリン専用
8100 X-clean GEN2 5W40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1L×12本)
注文コード
54654444
品番
109896
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
代表的な欧州車のアプルーバルを取得したガソリン/ディーゼルエンジン兼用オイル。API規格SN(CN相当)、高い清浄分散性能を要求するACEA A3/B4に適合。
SAE
5W-40
ベースオイル
100%化学合成
タイプ
API SN、ACEA C3、MB229.52/226.5、VW511 00、PORSCHE C40、BMW LL-04、RENAULT RN0700/0710、GM-OPEL dexos2、FIAT9.55535-S2/T2相当
用途
ガソリン車用(スポーツ系)
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750