ロッドホルダーデュアル5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54705903 品番IF16
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【5本積】1ピース、2ピースどちらもOK!バス・トラウト・シーバス・オフショア・フライロッドも積載可能。
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。
リアホルダーはグリップ径22〜32mm、ティップ側は16mmまで対応。
フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。
IF50BK(別売)で最大7本まで増設できる。
ホルダー位置は前後左右に移動が可能。
ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。

ブラック/シルバー 質量(g)4000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする