カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
15
注文コード
54751166
品番
MFR4B0.5L15
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
4.0
全長(mm)
51
首長(mm)
15
寸法R(mm)
0.05
寸法B(mm)
0.5
寸法T(mm)
1.0
寸法F(mm)
1.95
最小穴径(mm)
5.0
材種
BXC