カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BMK
首長(mm)
22
注文コード
54751367
品番
MFR6B1.0L22BMK
参考基準価格(税別)
¥8,129
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6.0
全長(mm)
51
首長(mm)
22
寸法R(mm)
0.1
寸法B(mm)
1.0
寸法T(mm)
1.5
寸法F(mm)
2.95
最小穴径(mm)
8.0
材種
BMK