タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種BXC 首長(mm)30 注文コード54751428 品番MFR6B3.0L30
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材種・首長・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)6.0 全長(mm)58 首長(mm)30 寸法R(mm)0.1 寸法B(mm)3.0 寸法T(mm)6.0 寸法F(mm)2.95 最小穴径(mm)8.0 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする