タイニーツール MFRバー 端面溝入れ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材種BXC 首長(mm)22 注文コード54751446 品番MFR8B2.5L22
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は材種・首長・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)8.0 全長(mm)64 首長(mm)22 寸法R(mm)0.1 寸法B(mm)2.5 寸法T(mm)3.5 寸法F(mm)3.95 最小穴径(mm)10.0 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする