タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種BXC 首長(mm)20 注文コード54752146 品番MIR6L2014ACME
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材種・首長など8種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)6.0 ピッチ範囲(山数/inch)14 全長(mm)51 首長(mm)20 寸法F(mm)2.8 角度α(°)29 最小穴径(mm)6.0 ねじサイズ5/16×14 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする