カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
30
注文コード
54752164
品番
MIR8L3010ACME
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
8.0
ピッチ範囲(山数/inch)
10
全長(mm)
76
首長(mm)
30
寸法F(mm)
3.8
角度α(°)
29
最小穴径(mm)
10.0
ねじサイズ
1/2×10
材種
BXC