タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種BXC 首長(mm)35 注文コード54752173 品番MIR10L358ACME
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は材種・首長など8種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)10.0 ピッチ範囲(山数/inch)8 全長(mm)73 首長(mm)35 寸法F(mm)4.8 角度α(°)29 最小穴径(mm)12.5 ねじサイズ5/8×8 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする