タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種BXC 首長(mm)45 注文コード54752189 品番MIR10L456ACME
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は材種・首長など8種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)10.0 ピッチ範囲(山数/inch)6 全長(mm)105 首長(mm)45 寸法F(mm)4.8 角度α(°)29 最小穴径(mm)14.6 ねじサイズ3/4×6、7/8×6 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする