タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種BMK 首長(mm)52 注文コード54752207 品番MIR10L525ACMEBM
参考基準価格(税別)¥18,260 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材種・首長など8種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)10.0 ピッチ範囲(山数/inch)5 全長(mm)105 首長(mm)52 寸法F(mm)4.8 角度α(°)29 最小穴径(mm)20.0 ねじサイズ1×5 材種BMK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする