カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BMK
首長(mm)
4.8
注文コード
54752338
品番
MIR1L5A60BMK
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
3.0
全長(mm)
39
首長(mm)
4.8
角度α(°)
60
ピッチ範囲(mm)
0.25-0.35
ピッチ範囲(山数/inch)
100-72
寸法F(mm)
0.55
最小穴径(mm)
1.2
材種
BMK